Eriks
SMC

SMC 3/2 ventiel EVM430-F01-32G drukknop groen

  • ERIKS:12234360
Image 1
▪ Medium: lucht
▪ Werkdruk: -100 kPa tot 1,0 MPa
▪ Effectief oppervlak (Cv): 7 mm 2 (0,38)
▪ Omgevings- en mediumtemperatuur: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing)
▪ Poortgrootte (nominale grootte): 1/8 (6A)
▪ Europese schroefdraad-G(PF)
Opslaan in lijst

€ 68,90/ stukexcl. btw

€ 83,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VM