Eriks
SMC

SMC 3/2 ventiel EVM430-F01-02S rolbediend polyacetaal

  • ERIKS:12234354
Image 1
▪ Medium: lucht
▪ Werkdruk: -100 kPa tot 1,0 MPa
▪ Effectief oppervlak (Cv): 7 mm 2 (0,38)
▪ Omgevings- en mediumtemperatuur: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing)
▪ Poortgrootte (nominale grootte): 1/8 (6A)
▪ Europese schroefdraad-G(PF)
Opslaan in lijst

€ 66,50/ stukexcl. btw

€ 80,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VM