Eriks
SMC

SMC 3/2 magneetventiel VX3324-02-5D1 24VDC

  • ERIKS:24141550
Image 1
▪ Direct aangestuurd 3-poort magneetventiel - Nieuwe VX-serieMax. systeemdruk (MPa): water, lucht, olie 2.0; stoom 1.0 Verlaging van stroomverbruik (DC-specificatie): VX31: 6 W tot 4,5 W,
▪ VX32: 8 W tot 7 W, VX33: 11,5 W tot 10,5 W Behuizing gelijkwaardig met IP65 UL94V-0 conform vlambestendig gegoten spoelmateriaal
Opslaan in lijst

€ 75,90/ stukexcl. btw

€ 91,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC