Eriks
SMC

SMC 3/2 magneetventiel VT307-BDO1-02F-Q

  • ERIKS:13551786
Image 1
▪ Body: T (bodypoorten)▪ Ventielspecificatie: Standaard▪ Pressure specifications: Standaardtype [0,7 MPa]▪ Spanning: B (24V AC 50/60Hz)▪ Elektrische invoer: DO (DIN-connector [zonder connector])▪ Indicatielampje en overspanningsbeveiliging: Geen▪ Poortgrootte: 02 (1/4 [8A])▪ Schroefdraad: F (G [PF])▪ Optie: Geen▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 40,08/ stukexcl. btw

€ 48,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VT
Type
VT307