Eriks
SMC

SMC 3/2 magneetventiel VT307-5D1-01-Q

  • ERIKS:12998292
Image 1
▪ Body: T (bodypoorten)▪ Ventielspecificatie: Standaard▪ Pressure specifications: Standaardtype [0,7 MPa]▪ Spanning: 5 (24 V DC)▪ Elektrische invoer: D (DIN-connector [met connector])▪ Indicatielampje en overspanningsbeveiliging: Geen▪ Poortgrootte: 01 (1/8 [6A])▪ Schroefdraad: Rc (PT [of geen])▪ Optie: Geen▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 40,08/ stukexcl. btw

€ 48,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VT
Type
VT307