Eriks
SMC

SMC 3/2 magneetventiel VP742R-5YO1-04FA

  • ERIKS:12734606
Image 1
▪ Bodyversie: 2 (bodypoorten)▪ Ventieloptie: R (externe piloot)▪ Drukspecificatie: Standaard (0,7 MPa)▪ Specificatie spoel: Standaard▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)▪ Elektrische invoer: YO [DIN-connector, zonder connector (EN 175301-803B)]▪ Lampje en overspanningsbeveiliging: Geen▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie▪ Poortgrootte: 04 (1/2)▪ Schroefdraad: F [G (PF)]▪ Activering: A (normaal gesloten)▪ Optie: Geen▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 156,02/ stukexcl. btw

€ 188,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VP
Type
VP700