▪ Bodyversie: 2 (bodypoorten)▪ Ventieloptie: R (externe piloot)▪ Drukspecificatie: Standaard (0,7 MPa)▪ Specificatie spoel: Standaard▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)▪ Elektrische invoer: Y [DIN-connector, met connector (EN 175301-803B)]▪ Lampje en overspanningsbeveiliging: Geen▪ Handmatige overbrugging: D (drukdraai vergrendeling type met sleuf)▪ Poortgrootte: 04 (1/2)▪ Schroefdraad: F [G (PF)]▪ Activering: A (normaal gesloten)▪ Optie: Geen▪ Maatwerk: Geen