Eriks
SMC

SMC 3/2 magneetventiel VP742-5YOD1-04FA

  • ERIKS:13994958
Image 1
▪ Bodyversie: 2 (bodypoorten)▪ Ventieloptie: 0 (Interne piloot)▪ Drukspecificatie: Standaard (0,7 MPa)▪ Specificatie spoel: Standaard▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)▪ Elektrische invoer: YO [DIN-connector, zonder connector (EN 175301-803B)]▪ Lampje en overspanningsbeveiliging: Geen▪ Handmatige overbrugging: D (drukdraai vergrendeling type met sleuf)▪ Poortgrootte: 04 (1/2)▪ Schroefdraad: F [G (PF)]▪ Activering: A (normaal gesloten)▪ Optie: Geen▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 148,27/ stukexcl. btw

€ 179,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VP
Type
VP700