▪ Bodyversie: 2 (bodypoorten)▪ Ventieloptie: 0 (Interne piloot)▪ Drukspecificatie: Standaard (0,7 MPa)▪ Specificatie spoel: Standaard▪ Nominale spanning: 3 (110 V AC tot 120 V AC 50/60 Hz)▪ Elektrische invoer: YO [DIN-connector, zonder connector (EN 175301-803B)]▪ Lampje en overspanningsbeveiliging: Geen▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie▪ Poortgrootte: 04 (1/2)▪ Schroefdraad: F [G (PF)]▪ Activering: A (normaal gesloten)▪ Optie: Geen▪ Maatwerk: Geen