Eriks
SMC

SMC 3/2 magneetventiel VP342-5YOD1-02FA

  • ERIKS:12676417
Image 1
▪ Bodyversie: 2 (bodypoorten)
▪ Ventieloptie: 0 (Interne piloot)
▪ Drukspecificatie: Standaard (0,7 MPa)
▪ Specificatie spoel: Standaard
▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)
▪ Elektrische invoer: YO [DIN-connector, zonder connector (EN 175301-803B)]
▪ Lampje en overspanningsbeveiliging: Geen
▪ Handmatige overbrugging: D (drukdraai vergrendeling type met sleuf)
▪ Poortgrootte: 02 (1/4)
▪ Schroefdraad: F [G (PF)]
▪ Activering: A (normaal gesloten)
▪ Optie: Geen
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 91,63/ stukexcl. btw

€ 110,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VP
Type
VP300