Eriks
SMC

SMC 3/2 magneetventiel SYJ314M-5MOZ-Q 24VDC

  • ERIKS:24138096
Image 1
▪ Fluid: air Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7 Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing) Maximum operating frequency (Hz): 5
Opslaan in lijst

€ 52,20/ stukexcl. btw

€ 63,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC