Eriks
SMC

SMC 3/2 magneetventiel S070B-5CG 24VDC

  • ERIKS:24134699
Image 1
▪ 3-poort magneetventiel, direct aangestuurd
▪ Ventielbreedte: 7 mm
▪ Gewicht: 5 g (ventiel enkele unit)
▪ Werkingsgeluid: 38 dB(A) of minder
▪ Stroomverbruik: 0,35 W (std), 0,1 W (met energiebesparend circuit)
Opslaan in lijst

€ 41,82/ stukexcl. btw

€ 50,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
S070