Eriks
SMC

SMC 3/2 handafsluiter VHS40-F04A-R

  • ERIKS:12180907
Image 1
▪ Bodygrootte: 40
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Poortgrootte: 04 (1/2)
▪ Hendel/kapmateriaal: A (vlambestendige PBT)
▪ Opties: Geen
▪ Semistandaard: R (stroomrichting
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 41,13/ stukexcl. btw

€ 49,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AC-A
Type
VHS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
1 MPa
Bediening
Handmatig
Functie
3/2
DIN-grootte
40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal Schuif
PBT
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal hendel
PBT
Medium
Perslucht
Norm
OSHA