€ 27,25/ stukexcl. btw
€ 32,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AC-A |
Type | VHS |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 1 MPa |
Bediening | Handmatig |
Functie | 3/2 |
DIN-grootte | 30 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal Schuif | PBT |
Materiaal afdichting | HNBR |
Materiaal hendel | PBT |
Medium | Perslucht |
Norm | OSHA |