▪ Activering: A (dubbel 3-poort ventiel met 4 posities N.C./N.C.)
▪ Montage/poortaansluiting: 0 (montage op een basisplaat)
▪ Dichting: 0 (Rubber)
▪ Pilootspecificatie: Interne piloot
▪ Terugslagklep tegendruk: Geen
▪ Gestuurd ventiel: Standard (0.7MPa)
▪ Specificatie spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Lampje/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijke specificatie: NZ (met lampje overspanningsbeveiliging, gemeenschappelijke min)
▪ Handmatige overbrugging: D (drukdraai vergrendeling type met sleuf)
▪ A, B poortgrootte: Ventiel voor montage op een basisplaat
▪ Schroefdraad: Rc (or No Selection in the Case of M5 or One-touch Fittings)
▪ Montageoptie: Montageschroef, combinatieschroef met ronde kop
▪ Maatwerk: Geen