€ 503,83/ stukexcl. btw
€ 609,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHK2 |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 20 mm |
Bediening | Enkelwerkend |
Slaglengte | 18 mm |
Aansluiting | M 5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,01 |
Werkdruk | van 2.5 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |