Eriks
SMC

SMC 2-vingergrijper enkelwerkend MHK2-12C

  • ERIKS:24129379
Image 1
▪ Vingerslaglengte: Standaard
▪ Boringdiameter: 12 mm
▪ Actie: C [enkelwerkend (normaal gesloten)]
▪ Vingermateriaal: Koolstofstaal
▪ Stofkap: Chloropreenrubber (CR)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 406,23/ stukexcl. btw

€ 491,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHK2
Functie
Parallel
Boringdiameter
12 mm
Bediening
Enkelwerkend
Slaglengte
4 mm
Aansluiting
M 3
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 2.5 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C