Eriks
SMC

SMC 2-vingergrijper dubbelwerkend MHKL2-16D

  • ERIKS:24129392
Image 1
▪ Vingerslaglengte: L (grote slaglengte)
▪ Boringdiameter: 16 mm
▪ Actie: D (dubbelwerkend)
▪ Vingermateriaal: Koolstofstaal
▪ Stofkap: Chloropreenrubber (CR)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 442,30/ stukexcl. btw

€ 535,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHK2
Functie
Parallel
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
14 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 1 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C