Eriks
SMC

SMC 2-vingergrijper dubbelwerkend MHK2-25D1S

  • ERIKS:24129387
Image 1
▪ Vingerslaglengte: Standaard
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Actie: D (dubbelwerkend)
▪ Vingermateriaal: 1 (roestvast staal)
▪ Stofkap: S [siliconerubber (SI)]
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 672,18/ stukexcl. btw

€ 813,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHK2
Functie
Parallel
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
14 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 1 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C