€ 553,22/ stukexcl. btw
€ 669,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHK2 |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 25 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 14 mm |
Aansluiting | M 5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,01 |
Werkdruk | van 1 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |