Eriks
SMC

SMC 2-vinger hoekgrijper dubbelwerkend MHT2-32TFDZ

  • ERIKS:24122630
Image 1
▪ Boringdiameter: 32 mm
▪ Schroefdraadtype: TF (G)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 463,26/ stukexcl. btw

€ 560,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHT2-Z
Functie
Parallel
Boringdiameter
32 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
0 mm
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
2
Werkdruk
van 1 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van 6 tot 60 °C