Eriks
SMC

SMC 2-punts parallelgrijper dubbelwerkend MHS2-16D

  • ERIKS:24129443
Image 1
▪ Boringdiameter: 16 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 332,81/ stukexcl. btw

€ 402,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHS2
Functie
Parallel
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
0 mm
Aansluiting
M 3
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 0 tot 2 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C