Eriks
SMC

SMC 2-punts parallelgrijper dubbelwerkend MHF2-16D2

  • ERIKS:24129375
Image 1
▪ Boringdiameter: 16 mm
▪ Openings- en sluitingsslaglengte: 2 (grote slaglengte)
▪ Bodyoptie: Axiale richting met poorten
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Optie: Geen
▪ Slagafstelbare kant: Geen
▪ Slagafstelbare breedte: Geen
Opslaan in lijst

€ 656,88/ stukexcl. btw

€ 794,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHF2
Functie
Parallel
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
64 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,05
Werkdruk
van 1 tot 7 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C