Eriks
SMC

SMC 2-punts draaigrijper dubbelwerkend MHR2-20R

  • ERIKS:24129438
Image 1
▪ Nominale grootte: 20
▪ Poortlocatie: R (body zijrichting)
Opslaan in lijst

€ 470,62/ stukexcl. btw

€ 569,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHR2
Functie
Parallel
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
0 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 1.5 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C