€ 412,77/ stukexcl. btw
€ 499,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHR2 |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 10 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 0 mm |
Aansluiting | M 3 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,01 |
Werkdruk | van 2 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |