▪ Medium: lucht, CO2; stikstofgas, freon 11, 113, 114;
▪ turbineolie, hydraulische vloeistof, argon, helium
▪ Testdruk: 1,5 MPa
▪ Werkdrukbereik: 0 tot 1 MPa
▪ Effectief oppervlak: 13 tot 770 mm 2
▪ Nominale spoelspanning: AC (50/60 Hz) 100 V, 200 V, andere spanningen (optie);
▪ DC 24 V, andere spanningen (optie)
▪ Omgevingstemperatuur: -5 tot 60°C (geen bevriezing)