Eriks
SMC

SMC 2/2 magneetventiel VXZ252HGA

  • ERIKS:12672339
Image 1
▪ Grootte/ventieltype: 5 (20 A, N.C.)
▪ Body/poort/opening: H (C37
▪ poort 3/4:
▪ opening 20):
▪ Spanning/elektrische invoer: G (24 V DC - DIN-connector met overspanningsbeveiliging)
▪ Speciale spanning: Geen
▪ Overige opties (afdichting/olievrij/poortschroefdraad): NBR / neen / Rc
▪ EPDM-specificatie: Geen
▪ Montagerichting spoel: Geen (of IN-kant / zonder beugel)
▪ Beugel: Geen
▪ Draaihoek: A (90°)
Opslaan in lijst

€ 113,61/ stukexcl. btw

€ 137,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VXZ