Eriks
SMC

SMC 2/2 magneetventiel VXD242GGA

  • ERIKS:14207337
Image 1
▪ Grootte - ventieltype: 4 (10 A/15 A - N.C.)
▪ Medium: 2 (voor water)
▪ Bodymateriaal - poortgrootte - openingsdiameter: G (C37 (messing) - 3/8 - ø15)
▪ Spanning - elektrische invoer: G (24 V DC - DIN-connector met overspanningsbeveiliging)
▪ Speciale spanning: Geen
▪ Overige opties: A (G)
▪ EPDM-specificatie: Geen
▪ Beugel/speciale elektrische invoerrichting
(opties voor EPDM): Geen/standaard
▪ Beugel: Geen
▪ Speciale elektrische invoerrichting
(opties voor beugel): Geen
Opslaan in lijst

€ 73,24/ stukexcl. btw

€ 88,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VXD