Eriks
SMC

SMC 2/2 magneetventiel VQ21A1-5G-C8-Q 24VDC

  • ERIKS:13414190
Image 1
▪ Medium: Lucht/inert gas
▪ Werkdrukbereik: 0,01-0,6 MPa
▪ Effectief oppervlak (Cv/effectieve opening): 7,2 mm 2 -17,5 mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)
▪ Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC; 100, 110, 200 V AC
▪ Reactietijd: 5 ms of minder (VQ20); 20 ms of minder (VQ30)
▪ Omgevingstemp./mediumtemp.: -10 tot 50 °C
Opslaan in lijst

€ 30,46/ stukexcl. btw

€ 36,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC