Eriks
SMC

SMC 2/2 magneetventiel EVNB714A-F50A-5D-Q

  • ERIKS:12507849
Image 1
▪ Gebiedscode: E (Europa)
▪ Grootte: 7 [ø50(ø33)]
▪ Ventieltype: 4 [NC (werkdruk 1 MPa)]
▪ Afdichtmiddel: A (NBR-afdichting)
▪ Bodymateriaal: Standaard (messing body)
▪ Pilot System Option: Standaard
▪ Schroefdraad: F (G(PF))
▪ Poortgrootte: 50A (2)
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: D (DIN-connector)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Beugel: Geen
▪ Met CE-markering: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 441,09/ stukexcl. btw

€ 533,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VNB