Eriks
SKF

SKF Zware steunlagerunit met smeerbare insert.

  • ERIKS:14622113
  • Fabrikant:7316579541886
Image 1
OverzichtDeze lagerblok-eenheid met kogellager is ontworpen met een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling voor eenvoudige installatie. De behuizing van gietijzer biedt sterkte en stijfheid voor zowel constante als wisselende draairichtingen. De eenheid is voorzien van een gesmeerd en afgedicht lager voor betrouwbare werking en minimaal onderhoud. De constructie voldoet aan Japanse normen en is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een snelle en veilige asbevestiging, waardoor de installatietijd wordt verkort.
  • Het gietijzeren huis biedt sterke ondersteuning en behoudt stabiliteit bij zware belastingen en trillingen.
  • Het verlengde binnenringontwerp verbetert de asondersteuning en voorkomt uitlijningafwijkingen tijdens bedrijf.
  • Vooraf gesmeerde en afgedichte lagers minimaliseren het onderhoud en zorgen voor lange service-intervallen
  • Het cilindrische boringtype maakt een nauwkeurige passing van de as mogelijk en optimaliseert de operationele efficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in lichte en zware productielijnen
  • Ideaal voor landbouwverwerkingsapparatuur die een robuuste lagerondersteuning vereist
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers voor een consistente rotatieprestatie
Opslaan in lijst

€ 62,82/ stukexcl. btw

€ 76,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
14 MMT
Asdiameter
40 mm
Breedte
57 mm
Hoogte as
60 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Kussenblok