Eriks
SKF

SKF Zwaar steunlager voor industriële asondersteuning.

  • ERIKS:14622114
  • Fabrikant:7316579543026
Image 1
OverzichtDeze kussenblok-lagerunit is voorzien van een verlengde binnenring en een stelschroefvergrendeling. De behuizing van gietijzer biedt sterkte en stijfheid voor veeleisende industriële toepassingen. Ontworpen voor zowel continue als wisselende asrotatie, bevat de unit een gesmeerd en afgedicht lager voor betrouwbare prestaties. Geschikt voor toepassingen die een stevige bevestiging en een hoge belastbaarheid vereisen.Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een snelle en betrouwbare bevestiging op de as voor een stabiele werking.
  • Het verlengde binnenringontwerp verbetert de asondersteuning en vermindert het risico op uitlijningfouten.
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de structurele sterkte voor zware industriële omgevingen
  • Afgedichte en gesmeerde lager minimaliseert onderhoud en beschermt tegen verontreinigingen
  • De normale sokkel van het lagerblok maakt eenvoudige bevestiging op draagconstructies mogelijk, wat de installatiesnelheid verbetert.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij transportsystemen die stabiele asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor roterende machines in productie- en verwerkingsinstallaties
  • Compatibel met apparatuur die een robuuste bevestiging en frequente asrotatie vereist
Opslaan in lijst

€ 92,43/ stukexcl. btw

€ 111,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
16 MMT
Asdiameter
50 mm
Hoogte
75 mm
Breedte
65 mm
Hoogte as
75 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing