€ 102,70/ stukexcl. btw
€ 124,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | RPNA |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 57000 N |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 7100 N |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Uitvoering | zonder binnenring |
€ 57,20/ stukexcl. btw
€ 69,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026