Eriks
SKF

SKF Zelfinstellend naaldlager zonder binnenring RPNA 35/52

  • ERIKS:24004348
  • Fabrikant:7316571019369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instelbare naaldlagers zijn samenstellingen bestaande uit getrokken, plaatstalen buitenhulzen, kunststof steunringen met concave, kogelvormige binnendiameter, buitenringen met bolvormig mantelvlak, naaldkransen en uitneembare binnenringen. De lagers compenseren statische uitlijnfouten van de as tot 3°, zodat de as ten opzichte van de behuizing schuin geplaatst kan worden. Instelbare naaldlagers kunnen eenvoudig ingeperst worden in een gladde boring en hoeven niet axiaal gefixeerd te worden.
Opslaan in lijst

€ 85,83/ stukexcl. btw

€ 103,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RPNA
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20 mm
Dynamisch draaggetal
24600 N
Statisch draaggetal
45000 N
Referentietoerental
11000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5600 N
Grenstoerental
13000 tr/min
Uitvoering
zonder binnenring