€ 96,02/ stukexcl. btw
€ 116,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PNA |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 22900 N |
Statisch draaggetal | 38000 N |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4800 N |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Uitvoering | met binnenring |