Eriks
SKF

SKF YET 211, Spanringlager, 55 mm As-Ø, 100 mm OD, 25 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772056
  • Fabrikant:7316570261516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,95/ stukexcl. btw

€ 95,53incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
48.4 mm
Breedte buitenring
25 mm
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
0.985 kg
Gewicht
2.17 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging