Eriks
SKF

SKF YET 211-203, Spanringlager, 55.563 mm As-Ø, 100 mm OD, 25 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772058
  • Fabrikant:7316576617386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,26/ stukexcl. btw

€ 98,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
55.563 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte
48.4 mm
Breedte buitenring
25 mm
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
0.987 kg
Gewicht
2.18 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging