€ 79,70/ stukexcl. btw
€ 96,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YET 2 |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 50.8 mm |
Asdiameter | 2 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 48.4 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 43.6 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 1.13 kg |
Gewicht | 2.49 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |