Eriks
SKF

SKF YET 209-112, Spanringlager, 44.45 mm As-Ø, 85 mm OD, 22 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772053
  • Fabrikant:7316576617232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,62/ stukexcl. btw

€ 73,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
44.45 mm
Asdiameter
1.3/4 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte
43.7 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
33.2 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.675 kg
Gewicht
1.49 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging