Eriks
SKF

SKF YET 206/W64, Spanringlager, 30 mm As-Ø, 62 mm OD, 18 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:13201968
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 202,46/ stukexcl. btw

€ 244,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
35.7 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.305 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging