€ 35,77/ stukexcl. btw
€ 43,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YET 2 |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 31.75 mm |
Asdiameter | 1.1/14 in |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 35.7 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.284 kg |
Gewicht | 0.63 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |