Eriks
SKF

SKF YET 205/W64, Spanringlager, 25 mm As-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:13201955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 174,09/ stukexcl. btw

€ 210,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.181 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging