€ 29,35/ stukexcl. btw
€ 35,51incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YET 2 |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 31 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.184 kg |
Gewicht | 0.41 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |