Eriks
SKF

SKF YET 205-014, Spanringlager, 22.225 mm As-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772036
  • Fabrikant:7316576616815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,34/ stukexcl. btw

€ 35,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
22.225 mm
Asdiameter
7/8 in
Buitendiameter
52 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.213 kg
Gewicht
0.47 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging