Eriks
SKF

SKF YET 204-012, Spanringlager, 19.05 mm As-Ø, 47 mm OD, 14 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772032
  • Fabrikant:7316576616716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,68/ stukexcl. btw

€ 33,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30.5 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.169 kg
Gewicht
0.37 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging