Eriks
SKF

SKF YET 203/15, Spanringlager, 15 mm As-Ø, 40 mm OD, 12 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772030
  • Fabrikant:7316570986525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,02/ stukexcl. btw

€ 29,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YET 2
Type
Insert bearing
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
28.6 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
9.56 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.119 kg
Gewicht
0.26 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging