€ 24,72/ stukexcl. btw
€ 29,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YET 2 |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 15.875 mm |
Asdiameter | 5/8 in |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 28.6 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.56 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 0.107 kg |
Gewicht | 0.23 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |