Eriks
SKF

SKF YEL 212-2F, Spanringlager, 60 mm As-Ø, 110 mm OD, 26 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772027
  • Fabrikant:7316570118209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,27/ stukexcl. btw

€ 155,21incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
77.8 mm
Breedte buitenring
26 mm
Dynamisch draaggetal
52.7 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3400 tr/min
Gewicht
1.65 kg
Gewicht
3.64 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging