Eriks
SKF

SKF YEL 211-203-2F, Spanringlager, 55.563 mm As-Ø, 100 mm OD, 25 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:14622577
  • Fabrikant:7316577754776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,56/ stukexcl. btw

€ 116,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 211-203
Type
Insert bearing
Asdiameter
55.563 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
71.4 mm
Breedte buitenring
25 mm
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
1.28 kg
Gewicht
2.82 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging