€ 88,88/ stukexcl. btw
€ 107,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 55 mm |
Asdiameter | 2 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 48.4 kN |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Met afdichting | Nee |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.656 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |